Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8465-8035-00-00 Herst.-Nr.: 8035-00-00 EAN/GTIN: 4002432128754 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leitz IQ Autofeed Small Office 50 Automatischer Aktenvernichter P4 Vollautomatischer Aktenvernichter von Leitz. So intelligent, dass er komplett selbständig arbeitet. Legen Sie einfach Ihren Papierstapel (inkl. Heft- und Büroklammern) ein, schließen Sie den Deckel und beginnen Sie Ihren Tag. Ideal für kleine Büros oder das Home Office. Vertrauliche Sicherheit und hervorragende Leistung mit diesem papierstaufreien, leisen und lang laufenden (10 Minuten) Autofeed-Aktenvernichter. Schreddern Sie automatisch 50 A4-Blätter in Sicherheitsstufe P4 kleine Partikel (4 x 28 mm) auf einmal in den kompakten 20 Liter Behälter. Einfach und intuitiv zu bedienen dank Touch-Control. - Autofeed-Funktion für 50 Blatt A4, manueller Papiereinzug für bis zu 6 Blatt (80 g/m²)
- Infrarot-Sensoranzeige für vollen Abfallbehälter
- Sehr leiser Betrieb - für eine ruhige Arbeitsumgebung (bei regelmäßiger Verwendung von Leitz Ölblättern)
- Anti-Papierstau-Technologie für kontinuierliches Schreddern - stoppt automatisch und führt das Papier zurück, wenn zu viel eingelegt worden ist
- Kontinuierliche Laufzeit von 10 Minuten, sodass die maximale Blattanzahl der Papierkammer in einem Durchgang geschreddert werden kann
- Sicherheitsstufe DIN P4 Partikelschnitt (4x28mm)
- Kompakter herausziehbarer Abfallbehälter mit 20 Liter Fassungsvermögen, um den gesamten Inhalt der Papierkammer in einem Durchgang zu schreddern
- Touch Control: Einfach und intuitiv zu bedienen
- Schreddert auch Kreditkarten, Heft- und Büroklammern
- 2 + 1 Jahr Garantie - Registrieren Sie sich, um ihr zusätzliches Garantiejahr zu erhalten
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sicherheitsstufe: | P-4 (DIN-NORM 66399) | Abfallbehälter in Liter: | 20 | Schnittart: | Partikel | Blatt-Schneidleistung: | 50 | Farbe: | weiß | vernichtet CDs: | nein | vernichtet Kreditkarten: | ja | Büroklammerfestes Schneidwerk: | ja | Rücklaufschaltung: | ja | Einsatzort: | Mittleres Büro (5-10 Nutzer) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Autofeed Aktenvernichter, Aktenvernichter automatisch, automatischer Einzug, schwarz, Leitz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 166,76* | € 202,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 164,20* | € 202,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 167,58* | € 202,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8465 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 172,15* | € 207,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,95* | ab € 172,67* | € 207,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8465 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8465 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8465 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|