Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Optischer Trackball Orbit 64327EU silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-780006892
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     64327EU
EAN/GTIN:
     5028252216807
Suchbegriffe:
Kensington Mäuse
Maus mit Trackball
PC Trackball
Trackball
Wenn Sie nach einer Möglichkeit für den einfachen Umstieg von Maus auf Trackball suchen, hat Ihre Suche jetzt mit dem Orbit-Trackball für Windows und Mac ein Ende. Dank seiner besseren Ergonomie und weniger Bewegungen von Hand und Handgelenk reduziert der Trackball Schmerzen durch wiederholte einseitige Belastung (Repetitive Stress Injuries). Die perfekt geformte, mittelgroße Kugel (40 mm Durchmesser) ermöglicht außergewöhnliche Präzision. Die optische Tracking-Technologie ermöglicht die präzise Cursorsteuerung durch eine leichte Fingerberührung, während das Zwei-Tasten-Design eine Anlehnung an die bisher gewohnte Benutzung darstellt. Mit der TrackballWorks-Software, die unter Kensington.com kostenlos zum Download zur Verfügung steht, können Sie den Tasten bestimmte Funktionen zuordnen und damit ein individuelles Produktivitätserlebnis erzeugen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Orbit®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trackball Orbit®
Maße:
12,4 x 14,3 x 3,8 cm (B x H x T)
geeignet für Händigkeit:
Links- und Rechtshänder
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Art des Anschlusses:
USB-A
Stromversorgung:
USB
Anzahl der Tasten:
2 Tasten
Kabel inbegriffen:
Ja
Kabellänge:
0,15 m
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
270 g
Farbe:
silber/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Trackball (PC), Trackball PC, Trackball-Maus, kensington optical trackball, kensington mäuse, kensington trackball, Computermaus, Computermäuse, Eingabegeräte, Maus, Mäuse, Mulitmediazubehöre, Notebookmaus, Notebookmäuse, PC Maus, PC Mäuse
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 25,98*
€ 33,55*
Lager 1682
41
€ 5,95*
ab € 27,48*
€ 35,33*
€ 4,50*
ab € 27,32*
€ 35,35*
Frei Haus
ab € 27,91*
€ 35,90*
10 Tage
13
€ 5,87*
ab € 28,23*
€ 36,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.