Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Funkmaus EMW-500 ergonomisch 00182699 6Tasten sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-785036490
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182699
EAN/GTIN:
     4047443370396
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Ergonomische Maus zum schmerzfreien Arbeiten an Computer und Notebook. Sorgt für mehr Komfort und Ergonomie beim Arbeiten mit der Maus durch eine natürlichere Haltung. Gummierte Oberfläche sorgt für verbesserte Griffigkeit und Komfort. 2,4-GHz-Funktechnologie für zuverlässige, störungsfreie und schnelle Signalübertragung. Der ultrakleine USB-Empfänger eignet sich zur dauerhaften Integration im Notebook oder PC. Verstaubarer USB-Empfänger kann platzsparend im Mausgehäuse transportiert werden. DPI-Schalter zum Verändern der Zeigergeschwindigkeit. Hochauflösender optischer Sensor sorgt für eine genaue und fließende Mauszeigersteuerung. Browser-Tasten unterstützen die Vor-/Zurück-Funktion des Internet-Browsers zum einfachen Navigieren. Smart-Link-Technologie zur einfachen Inbetriebnahme. Besonders niedriger Energieverbrauch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
EMW-500
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Optische PC Maus EMW-500
Maße:
8,6 x 7,1 x 11,5 cm (B x H x T)
geeignet für Händigkeit:
Rechtshänder
Alleinstellungsmerkmal:
ergonomisch
Systemanforderung:
Windows®, Mac OS 10.10
Art des Anschlusses:
USB-A
optische Auflösung:
1.000/1.400/1.800 dpi
Reichweite:
10 m
Anzahl der Tasten:
6 Tasten
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
1 Batterie
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Nano-Empfänger
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
240 g
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Hama Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, ergonomische maus rechts kabellos schwarz, hama mäuse, hama funkmaus, Bluetoothmaus, Bluetoothmäuse, Computermäuse, Eingabegeräte, Funkmäuse, Mäuse, Multimediazubehöre, PC-Maus, PC-Mäuse
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
1
€ 4,99*
ab € 16,24*
€ 21,20*
1
€ 4,00*
ab € 16,55*
€ 23,42*
1 Tag
184
1
€ 7,50*
ab € 18,55*
€ 23,86*
1
€ 5,46*
ab € 18,53*
€ 23,93*
Lager 1682
78
1
€ 5,95*
ab € 22,61*
€ 28,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,44*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,27*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,25*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,64*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,10*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 4,49*
Ähnlich
Hama
00054750
ab € 2,55*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,68*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 10,04*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00051962
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00051961
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00051966
ab € 10,12*
Ähnlich
Hama
00051965
ab € 10,12*
Ähnlich
Hama
00051964
ab € 10,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.