Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Maus EMC-500L ergonomisch 00182696 Linkshänder 6Tasten sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-785063990
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182696
EAN/GTIN:
     4047443424341
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Hama Mäuse
Das ergonomische Design unterstützt ideal den intensiven und täglichen Bewegungsablauf von Linkshändern. Vertikale Ausführung der Maus beugt Überbeanspruchung und Schmerzen in Schulter und Handgelenk vor. Hochauflösender optischer Sensor sorgt für eine genaue und fließende Mauszeigersteuerung. Browser-Tasten unterstützen die Vor-/Zurück-Funktion des Internet-Browsers zum einfachen Navigieren. Gummierte Oberfläche sorgt für verbesserte Griffigkeit und Komfort.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
EMC-500L
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Optische PC Maus EMC-500L
Maße:
8,6 x 7,1 x 11,5 cm (B x H x T)
geeignet für Händigkeit:
Linkshänder
Alleinstellungsmerkmal:
ergonomisch
Systemanforderung:
Windows®, Mac OS 10.10
Art des Anschlusses:
USB-A
optische Auflösung:
1.000/1.400/1.800 dpi
Anzahl der Tasten:
6 Tasten
Kabellänge:
1,8 m
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
117 g
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, hama ergonomische maus 1800dpi, hama mäuse, hama maus linkshänder, Computermäuse, Eingabegeräte, Mäuse, Mulitmediazubehöre, Notebookmäuse, PC Mäuse
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
249
1
€ 4,99*
ab € 11,65*
€ 15,54*
1
€ 4,00*
ab € 12,57*
€ 16,90*
1
€ 5,46*
ab € 12,71*
€ 16,91*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,83*
€ 17,01*
Lager 1682
2
1
€ 5,95*
ab € 13,29*
€ 17,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,29*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,30*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,49*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,29*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,98*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,10*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 5,75*
Ähnlich
Hama
00054750
ab € 2,87*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,68*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 10,00*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00051962
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00051961
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00051966
ab € 10,11*
Ähnlich
Hama
00051965
ab € 10,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.