Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Rolladenschrank easy Office E1CT0000100044 1m grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-821165480
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     E1CT0000100044
EAN/GTIN:
     3660141929140
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Rollladenschrank, mit revolutionärem Stecksystem, ohne Werkzeug, Schrauben, Kleinteile. Kratz- und stoßfester Korpus. Rollläden aus Polypropylen-Lamellen, die sich komplett in die Seitenteile schieben lassen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
easyOffice®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rollladenschrank easyOffice®
Maße:
1.100 x 1.040 x 415 mm (B x H x T)
Innenmaße:
86 x 37,5 cm (B x T)
Anzahl der Fachböden:
2 Fachböden
Tragfähigkeit des Fachbodens:
75 kg
Höhe des Verstellbereichs:
80 mm
Anzahl der Ordnerhöhen:
2 Ordnerhöhen
Schließung vorhanden:
Ja
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Rollen vorhanden:
Nein
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Werkstoff:
Metall/Polystyrol
Werkstoff der Front:
Kunststoff
Werkstoff des Fachbodens:
Metall
Werkstoff des Korpus:
Kunststoff
Werkstoff der Rückwand:
Kunststoff
Material des Gestells:
Kunststoff
Werkstoff des Sockels:
Kunststoff
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank anthrazit, rolladenschrank, paperflow rolladenschrank, Aktenschränke, Büromöbel, Büromöbelserien, Büroschrank, Büroschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,96*
€ 311,23*
15 Tage
12
Frei Haus
ab € 296,30*
€ 363,58*
Frei Haus
ab € 291,28*
€ 366,32*
Lager 1682
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,70*
€ 366,89*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,89*
€ 436,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,85*
€ 432,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,62*
€ 413,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,75*
€ 406,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,70*
€ 356,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
4933.01
ab € 65,85*
Zubehör
Paperflow
4940.01
ab € 75,70*
Zubehör
Paperflow
4945.01
ab € 57,50*
Zubehör
Paperflow
4945.02
ab € 60,48*
Zubehör
Paperflow
535.02
ab € 75,67*
Zubehör
Paperflow
9H444L2.02
ab € 128,48*
Zubehör
Paperflow
4933.02
ab € 67,99*
Zubehör
Paperflow
535.01
ab € 72,73*
Zubehör
Paperflow
4940.02
ab € 82,79*
Zubehör
Paperflow
9H444L1.01
ab € 132,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.