Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladenschrank,HxBxT 1040x1100x415mm,2xStahlboden,2 OH,Korpus grau,Front grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145305
145305
Artikel-Nr.:
     711-145305
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     E1CT0000100044
EAN/GTIN:
     3660141929140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Querrollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1040 x 1100 x 415 mm
  • Konstruktion aus Metall/Kunststoff
  • Rollladentür
  • komplett in die Seitenwände zu schieben
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 2 Ordnerhöhen
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • Im Raster von 80 mm verstellbar
  • Korpus in grau
  • Front in grau
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Jalousienschrank, Büro-Ausstattung, Rollladen-Schrank, Rollladenschrank, Ablageschrank, Aktenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Serie:
easyOffice®
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
1040 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
415 mm
Ordnerhöhen:
2 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
80 mm
Traglast Fachboden:
75 kg
Farbe Korpus:
grau
Farbe Front:
grau
Material:
Metall/Kunststoff
Farbe Boden:
schwarz
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS
Tür Ausführung:
komplett in die Seitenwände zu schieben
Gewicht:
34.89 kg
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank anthrazit, rolladenschrank, paperflow rolladenschrank, Schrank, Jalousienschrank, Büro-Ausstattung, Rollladen-Schrank, Ablageschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,25*
€ 308,31*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,01*
€ 308,87*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 256,03*
€ 347,86*
Lager 711
15 Tage
23
Frei Haus
ab € 297,34*
€ 360,51*
Frei Haus
ab € 291,01*
€ 363,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,51*
€ 429,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,13*
€ 422,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,00*
€ 404,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,70*
€ 397,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,34*
€ 353,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
4933.01
ab € 65,80*
Zubehör
Paperflow
4940.01
ab € 75,68*
Zubehör
Paperflow
4945.01
ab € 57,19*
Zubehör
Paperflow
4945.02
ab € 60,69*
Zubehör
Paperflow
535.02
ab € 75,66*
Zubehör
Paperflow
9H444L2.02
ab € 127,84*
Zubehör
Paperflow
4933.02
ab € 67,46*
Zubehör
Paperflow
535.01
ab € 72,78*
Zubehör
Paperflow
4940.02
ab € 83,03*
Zubehör
Paperflow
9H444L1.01
ab € 132,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.