Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allseitenrolle Ø40mm, Tonnen aus POM Gehäuse aus Kunststoff Nabenlänge 29mm Achsbohrung 8mm, Tragfähigkeit 10kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-700109
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     700109
EAN/GTIN:
     4250777723084
Suchbegriffe:
Allseitenrolle
Kunststofftonne
kunststofftonne
Allseitenrolle POM KASR 40/0G BO:8 NL:29, Allseitenrolle Gehäuse und Tonnen aus hochwertigem Kunststoff, Achsen aus Stahl
Weitere Informationen:
40:
mm Achsbohrung (d)
8:
mm Nabenlänge (T1)
29:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Allseitenrolle; Allseitenrollentisch; Allseitenrollen Rollentechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
700550
ab € 25,16*
Ähnlich
Rollentechnik
700549
ab € 25,21*
Ähnlich
Rollentechnik
700548
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.