Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 22320 E/C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10022320 E/C4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22320 E/C4
EAN/GTIN:
     7316570836677
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 22320 E/C4 Innendurchmesser 100,000 Aussendurchmesser 215,000 Breite 73,000, 22320 E/C4, 22320 E/C4, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
223
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
215.000 mm
Breite B:
73.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,66*
€ 423,10*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 393,56*
€ 424,66*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 429,78*
€ 465,71*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,49*
€ 487,97*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,50*
€ 499,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,66*
€ 505,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,65*
€ 501,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,31*
€ 495,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,47*
€ 481,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,56*
€ 468,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10102568
ab € 262,76*
Ähnlich
SNR
22320.EAW33C4
ab € 238,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.