Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022320 E/C4 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986f.jpg
0901d1968080986f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022320 E/C4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22320 E/C4
EAN/GTIN:
     7316570836677
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Breite Schmierbohrung: 6 mm Breite B: 73 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 88 kN Tragzahlen statisch: 6850 kN Tragzahlen dynamisch: 815 kN Referenzdrehzahl min-1: 2400 Innendurchmesser d: 100 mm Grenzdrehzahl min-1: 3000 Schultermaß d2: 130 mm Schultermaß D1: 184 mm Breite Schmiernut: 11,1 mm r min: 3 mm Außendurchmesser D: 215 mm Lagerluft Kennzeichen: C4
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
215 mm
Breite B:
73 mm
Breite Schmierbohrung:
6 mm
Breite Schmiernut:
11,1 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
88 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3000
Innendurchmesser d:
100 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C4
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2400
Schultermaß D1:
184 mm
Schultermaß d2:
130 mm
Tragzahlen dynamisch:
815 kN
Tragzahlen statisch:
6850 kN
Weitere Suchbegriffe: 10022320 E/C4, 22320 E/C4
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,21*
€ 421,06*
Frei Haus
ab € 390,86*
€ 422,63*
5 Tage
4
€ 10,00*
ab € 420,05*
€ 453,69*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 429,86*
€ 463,85*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,38*
€ 497,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,60*
€ 592,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,61*
€ 589,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,29*
€ 585,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,23*
€ 575,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,38*
€ 554,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10102568
ab € 261,66*
Ähnlich
SNR
22320.EAW33C4
ab € 243,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.