Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF CARB Toroidalrollenlager C 4910 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100C 4910 V
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 4910 V
EAN/GTIN:
     7316570045673
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
CARB Toroidalrollenlager C 4910 V Innendurchmesser 50,000 Aussendurchmesser 72,000 Breite 22,000, C 4910 V, C 4910 V, SKF, CARB Toroidalrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
C 49
Herstellerartikelgruppe:
CARB Toroidalrollenlager
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Aussendurchmesser D:
72.000 mm
Breite B:
22.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Dichtungen:
Keine Dichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
1
€ 10,00*
ab € 102,65*
€ 123,53*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 109,39*
€ 133,95*
26 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 112,51*
€ 133,97*
4 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 125,76*
€ 156,43*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 375,74*
€ 423,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,18*
€ 503,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,89*
€ 500,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,30*
€ 477,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,30*
€ 468,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,74*
€ 447,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.