Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gelenklager SA 20 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100SA 20 ES
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SA 20 ES
EAN/GTIN:
     7316577002594
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenklager
Gelenklager SA 20 ES SKF Gelenklager SA 20 ES, Innendurchmesser d: 20,000 mm, Aussendurchmesser D: 54,000 mm, Breite B: 16,000 mm, Norm: DIN 648, eclass 5. 1. 2: 23050106, eclass 6. 2: 23050106, UNSPSC 11. 2: 31171500, SA 20 ES, SA 20 ES, SKF, Gelenklager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
54.000 mm
Breite B:
16.000 mm
Norm:
DIN 648
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 28,52*
€ 36,65*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 28,78*
€ 36,76*
1
€ 4,95*
ab € 32,624*
€ 41,534*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 32,88*
€ 41,85*
4 Tage
100
1
€ 4,30*
ab € 32,56*
€ 42,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1989156
ab € 68,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.