| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100SY 25 TF Herst.-Nr.: SY 25 TF EAN/GTIN: 7316577028013 |
| |
|
| | |
| Y-Lagereinheit SY 25 TF SKF Y-Lagereinheit SY 25 TF, Innendurchmesser d: 25,000 mm, Aussendurchmesser D: 130,000 mm, Breite B: 37,800 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, SY 25 TF, SY 25 TF, SKF, Y-Lagereinheit Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 25.000 mm | Aussendurchmesser D: | 130.000 mm | Breite B: | 37.800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, Y-Lagereinheit, stehlager skf, stehlager, flanschlager innendurchmesser 25 mm |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 13,35* | € 18,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,39* | € 18,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,56* | € 18,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,82* | € 21,58* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 18,58* | € 24,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|