Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Sofortklebstoff 406-100 G 40650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190406-100 G 40650
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     233700
EAN/GTIN:
     4100630406503
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Sofortklebstoff 406-100 G 40650 LOCTITE 406 ist ein Sofortklebstoff, der besonders fuer Anwendungen eingesetzt wird, bei denen Kunststoff und Gummi sehr schnell geklebt werden muessen. Dieses Produkt ist niedrigviskos. In Verbindung mit LOCTITE Primern (770 / 7239) fuer Cyanacrylate kann es auch fuer schwer zu klebende Kunststoffe eingesetzt werden. , 406-100 G 40650, 233700, LOCTITE, Sofortklebstoff
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen.
Herstellerartikelgruppe:
Sofortklebstoff
Festigkeit:
12-25 N/mm² Zug
Farbe:
Farblos. transparent
Gebinde Inhalt:
100 g
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
20 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+80°C
Spaltvermoegen:
kleiner 0.1 mm
Gewinde:
100 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 56,43*
€ 71,63*
1 Tag
21
1
Frei Haus
ab € 56,43*
€ 71,64*
Lager 1689
12
Frei Haus
ab € 64,90*
€ 72,57*
25 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 65,57*
€ 75,06*
1 Tag
9
1
€ 4,90*
ab € 61,09*
€ 76,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 870,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
2731763
ab € 24,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.