Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

330406/100ML LOCTITE 406, Sofortklebstoff, 100G Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233700_LOCTITE_406_100G.png
233700_LOCTITE_406_100G.png
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330406/100ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     233700
EAN/GTIN:
     4100630406503
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Technische Eigenschaften: Verwendung: Sofortklebstoff Gebindeart: Flasche Chemische Basis: Ethyl Handfest nach: 2 - 10 Sek. Grundfarbe: farblos, transparent Gebindegröße: 100 g Verpackungseinheit: 12 Viskosität in mPa.s: 20 Einsatztemperaturbereich: -40 bis +120 °C Inhalt: 100 g Temperaturbereich von/bis: -40°C bis +80°C °C Klebespalt: ,05 mm
Weitere Informationen:
Chemische Basis:
Ethyl
Einsatztemperaturbereich:
-40 bis +120 °C
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
100 g
Grundfarbe:
farblos, transparent
Handfest nach:
2 - 10 Sek.
Inhalt:
100 g
Klebespalt:
,05 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40°C bis +80°C °C
Verpackungseinheit:
12
Verwendung:
Sofortklebstoff
Viskosität in mPa.s:
20
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 56,43*
€ 71,63*
1 Tag
21
1
Frei Haus
ab € 56,43*
€ 71,64*
12
Frei Haus
ab € 64,90*
€ 72,57*
25 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 65,57*
€ 75,06*
Lager 8670
9
1
€ 4,90*
ab € 61,09*
€ 76,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
2731763
ab € 24,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.