| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-190424-50 G 42428 Herst.-Nr.: 142595 EAN/GTIN: 4100630424286 |
| | | |
|
| | |
| Sofortklebstoff 424-50 G 42428 LOCTITE 424 ist ein transparenter, farbloser, niedrigviskoser Sofortklebstoff auf Ethylbasis. Er ist geeignet fuer Metall, Gummi und Kunststoffe. In Verbindung mit Primer LOCTITESF 770 oder LOCTITESF 7239 ist er auch fuer Polyolefine geeignet. Er erreicht in 2 - 10 Sekunden Handfestigkeit. LOCTITE® 424 bietet verbesserte Eigenschaften auf EPDM und anderen Elastomeren. , 424-50 G 42428, 142595, LOCTITE, Sofortklebstoff Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | Herstellerartikelgruppe: | Sofortklebstoff | Festigkeit: | 12-25 N/mm² Zug | Farbe: | Farblos. transparent | Gebinde Inhalt: | 50 g | Viskositaet der Mischung in mPa·s: | 100 mPa·s | Temperatur von: | -55°C | Temperatur bis: | +80°C | Spaltvermoegen: | kleiner 0.1 mm | Gewinde: | 50 g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pvc kleber pattex, cyanacrylat klebstoff |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 39,71* | € 46,27* | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 7,95* | ab € 41,79* | € 47,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,19* | € 48,84* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 38,65* | € 49,08* | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 45,15* | € 51,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,773* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|