Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Sofortklebstoff 460-500 G 46090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-190460-500 G 46090
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142600
EAN/GTIN:
     5010266460901
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Sofortklebstoff 460-500 G 46090 LOCTITE 460 ist ein transparentes, farbloses, niedrigviskoses, geruchs- und ausblueharmes Produkt auf Alkoxyethylbasis, das schnelle Klebungen (5-20 Sekunden) mit einer Vielzahl von Materialien, u. a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren, erzielt. Es ist besonders fuer Anwendungen geeignet, bei denen keine ausreichende Belueftung vorhanden ist, und eignet sich gut zum Kleben von poroesen oder absorbierenden Materialien. , 460-500 G 46090, 142600, LOCTITE, Sofortklebstoff
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Sofortklebstoff
Festigkeit:
12-25 N/mm² Zug
Farbe:
Farblos. transparent
Gebinde Inhalt:
500 g
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+80°C
Spaltvermoegen:
kleiner 0.1 mm
Gewinde:
500 g
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 274,80*
€ 311,06*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 273,28*
€ 311,07*
23 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 290,28*
€ 335,34*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 295,91*
€ 335,52*
1
Frei Haus
ab € 297,19*
€ 347,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,52*
€ 399,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,04*
€ 396,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,32*
€ 389,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,65*
€ 379,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,91*
€ 352,13
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,59182* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
373363
ab € 174,41*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,91*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,86*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.