Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Nitrilhandschuhe,Baumwoll-Jersey,naturfarben,Nitril-Beschichtung,blau 03430-11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27003430-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     03430-11
EAN/GTIN:
     4059904105546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Nitrilhandschuhe,Baumwoll-Jersey,naturfarben,Nitril-Besc. . . NITRAS Nitrilhandschuhe, Baumwoll-Jersey, naturfarben, Nitril-Beschichtung, blau, 3/4-beschichtet, Segeltuchstulpe, Groesse 11, 03430-11, 03430-11, NITRAS, Nitrilhandschuhe,Baumwoll-Jersey,naturfarben,Nitril-Beschichtung,blau
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Nitrilhandschuh
Norm:
EN 388
Material:
Baumwoll-Jersey
Handschuhgroesse:
11
Farbe:
Naturfarben
Beschichtung:
Nitril
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,38*
5 Tage
366
12
€ 4,79*
ab € 0,98*
€ 1,42*
6 Tage
144
10
€ 4,90*
ab € 0,99*
€ 1,44*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 0,98*
€ 1,45*
Lager 1689
12
€ 3,19*
ab € 1,13*
€ 1,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paar
ab 20000 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 19,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.