Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS WINTER WORKER,Winterhandschuhe,naturfarbener Baumwoll-Ruecken,EN 388,EN 511 1403W-11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2701403W-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1403W-11
EAN/GTIN:
     4059904075252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
WINTER WORKER,Winterhandschuhe,naturfarbener Baumwoll-Rue. . . NITRAS WINTER WORKER, Winterhandschuhe, Baumwoll-Ruecken, naturfarben, Rindvollleder, grau, Winterfutter bis in die Stulpe, Segeltuchstulpe, Doppelnaehte, Lederselektion A, sehr gute Fingerfertigkeit, Groesse 11, 1403W-11, 1403W-11, NITRAS, WINTER WORKER,Winterhandschuhe,naturfarbener Baumwoll-Ruecken,EN 388,EN 511
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Kaelteschutzhandschuhe
Norm:
EN 388 EN 511
Material:
Baumwolle | Rindvollleder
Handschuhgroesse:
11
Farbe:
naturfarben | grau
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh baumwolle, thermohandschuh, winter handschuhe nitras
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 2,95*
€ 4,04*
7 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 4,14*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,24*
Lager 1689
12
€ 3,19*
ab € 3,12*
€ 4,27*
2 Tage
60
1
€ 5,50*
ab € 3,23*
€ 5,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 51,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.