Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS WINTER WORKER, Winterhandschuhe, naturfarbener Baumwoll-Rücken, EN 388, EN 511, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS WINTER WORKER, Winterhandschuhe, naturfarbener Baumwoll-Rücken, EN 388, EN 511, Größe 11
NITRAS WINTER WORKER, Winterhandschuhe, naturfarbener Baumwoll-Rücken, EN 388, EN 511, Größe 11
Artikel-Nr.:
     C9300-1403W-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1403W-11
EAN/GTIN:
     4059904075252
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS WINTER WORKER, Winterhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau, Winterfutter bis in die Stulpe, Segeltuchstulpe, Doppelnähte, Lederselektion A, sehr gute Fingerfertigkeit, Größe 11
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle | Rindvollleder
Farbe Material:
naturfarben | grau
Größe(n):
11
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 511
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
120
Gewicht:
23,68 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe nitras gr. 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nitras, Schutzhandschuhe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paar
ab 108 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
ab 360 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.