Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS PVC-Handschuhe,Baumwoll-Trikot,naturfarben,PVC,rot 160227-10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-270160227-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     160227-10
EAN/GTIN:
     4059904106345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
PVC-Handschuhe,Baumwoll-Trikot,naturfarben,PVC,rot 160227-10 NITRAS PVC-Handschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, PVC, rot, vollbeschichtet, Laenge 27 cm, Groesse 10, 160227-10, 160227-10, NITRAS, PVC-Handschuhe,Baumwoll-Trikot,naturfarben,PVC,rot
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
PVC Handschuh
Norm:
EN 388
Material:
Baumwoll-Trikot
Handschuhgroesse:
10
Farbe:
Naturfarben
Beschichtung:
PVC
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 1,36*
€ 1,87*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 1,91*
Lager 1689
12
€ 3,19*
ab € 1,40*
€ 1,92*
8 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,02*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 1,74*
€ 2,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 23,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.