Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS PVC-Handschuhe, naturfarben / rot, EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40429255
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     160227-10
EAN/GTIN:
     4059904106345
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
NITRAS PVC-Handschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, PVC, rot (Farbcode: 6000), vollbeschichtet, Länge 27 cm
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
rot
Material:
Baumwoll-Trikot, naturfarben
Norm:
EN 388
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 1,36*
€ 1,88*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 1,92*
12
€ 3,19*
ab € 1,40*
€ 1,93*
7 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,03*
Lager 281
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 1,72*
€ 2,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 28,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.