Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS BLACK BARRIER,Chemikalienschutzhandschuhe,Chloropren,schwarz,EN 388 3460-9


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2703460-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3460-9
EAN/GTIN:
     4059904100244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
BLACK BARRIER,Chemikalienschutzhandschuhe,Chloropren,sch. . . NITRAS BLACK BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Chloropren, schwarz, Laenge 30 cm, velourisiert, fuer Lebensmittelkontakt, Groesse 9, 3460-9, 3460-9, NITRAS, BLACK BARRIER,Chemikalienschutzhandschuhe,Chloropren,schwarz,EN 388
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Chemikalienhandschuhe
Typ:
Chemikalienhandschuhe
Norm:
EN 388 ISO 374-1:2016/Typ A ISO 374-5:2016
Material:
Chloropren
Handschuhgroesse:
9
Farbe:
Schwarz
Schutzschutzklasse:
Kat. III
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 20,94*
€ 29,23008*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 22,16004*
€ 29,84004*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,01*
€ 30,85008*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 22,68*
€ 33,30*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 28,60008*
€ 37,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,84004*
€ 35,50965
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,50008*
€ 35,1051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,72*
€ 32,9868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,78004*
€ 31,86825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,72008*
€ 30,6069
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,16004*
€ 26,37045
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,84667* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.