Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe,weiss,gebleicht,Groesse 7 5310-7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2705310-7
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     5310-7
EAN/GTIN:
     4059904034761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Baumwoll-Trikot-Handschuhe,weiss,gebleicht,Groesse 7 5310-7 NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiss, gebleicht, mit Schichtel, Groesse 7, 5310-7, 5310-7, NITRAS, Baumwoll-Trikot-Handschuhe,weiss,gebleicht,Groesse 7
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Baumwollhandschuh
Norm:
EN420
Material:
Baumwoll-Trikot
Handschuhgroesse:
7
Farbe:
weiss. gebleicht
Schutzschutzklasse:
Kat. I
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1296
192
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,301*
€ 0,3916*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,27*
€ 0,46*
4 Tage
900
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,30*
€ 0,51*
1 Tag
1296
12
pro Paar
€ 6,95*
ab € 0,30*
€ 0,51*
Lager 1689
1
pro Paar
€ 3,19*
ab € 0,37*
€ 0,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,48*
€ 0,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,44*
€ 0,52
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,42*
€ 0,50
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,37*
€ 0,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6230T-10
ab € 0,66*
Ähnlich
Nitras
6230T-11
ab € 0,66*
Ähnlich
Nitras
6230T-8
ab € 0,66*
Ähnlich
Nitras
6230T-9
ab € 0,66*
Ähnlich
Nitras
5314-11
ab € 0,28*
Ähnlich
Nitras
5311-8
ab € 0,27*
Ähnlich
Nitras
5312-9
ab € 0,27*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
5313
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.