Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß, gebleicht, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß, gebleicht, Größe 8
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß, gebleicht, Größe 8
Artikel-Nr.:
     2478B-174000371808
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     5311-8
EAN/GTIN:
     4059904034778
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß, gebleicht, mit Schichtel, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
Baumwoll-Trikot
Farbe Material:
weiß, gebleicht
Größe(n):
8
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I
VE:
600
Gewicht:
15,9 kg
Länge:
0,59 m
Breite:
0,42 m
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
1476
204
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,291*
€ 0,3815*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,27*
€ 0,47*
5 Tage
1476
12
pro Paar
€ 8,90*
ab € 0,48*
€ 0,48*
1 Tag
1476
12
pro Paar
€ 6,95*
ab € 0,29*
€ 0,49*
14 Tage
3023
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,30*
€ 0,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 204 Paar
€ 0,3815*
€ 0,45399
pro Paar
ab 360 Paar
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 204 Paar ( entspricht € 77,826* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6230T-10
ab € 0,66*
Ähnlich
Nitras
6230T-11
ab € 0,66*
Ähnlich
Nitras
6230T-8
ab € 0,66*
Ähnlich
Nitras
6230T-9
ab € 0,66*
Ähnlich
Nitras
5314-11
ab € 0,28*
Ähnlich
Nitras
5310-7
ab € 0,27*
Ähnlich
Nitras
5312-9
ab € 0,27*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
5313
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.