Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS TAEKI WINTER CUT,Schnittschutzhandschuhe,nahtloses Terry-Schlingengewebe 6720W-11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2706720W-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6720W-11
EAN/GTIN:
     4059904104945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Isolierhandschuh
TAEKI WINTER CUT,Schnittschutzhandschuhe,nahtloses Terry. . . NITRAS TAEKI WINTER CUT, Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn, neongelb, nahtloses Terry-Schlingengewebe innen, Latexschaum-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwaerme (100° C, 15 Sekunden), hoechster Tragekomfort, hoechste Fingerfertigkeit, Groesse 11, 6720W-11, 6720W-11, NITRAS, TAEKI WINTER CUT,Schnittschutzhandschuhe,nahtloses Terry-Schlingengewebe
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Kaelteschutzhandschuhe
Norm:
EN 388 EN 407 EN 511
Material:
TAEKI-Spezialgarn
Handschuhgroesse:
11
Farbe:
Neongelb
Beschichtung:
Latexschaum
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,80*
€ 5,12*
17 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 5,17*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 5,50*
6 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 4,26*
€ 5,54*
Lager 1689
10
€ 3,19*
ab € 4,49*
€ 5,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paar
ab 100 Paar
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paar
ab 200 Paar
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 58,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.