Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe,schwarz,zweilagiger Liner 6726-11


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2706726-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6726-11
EAN/GTIN:
     4059904035270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
TAEKI Schnittschutzhandschuhe,schwarz,zweilagiger Liner . . . NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, schwarz, zweilagiger Liner, Liner innen: TAEKI-Spezialgarn, grau, gesamter Innenbereich, Liner aussen: Baumwolle, naturfarben, Nitril-Beschichtung, schwarz, vollbeschichtet, PVC-Stulpe, blau, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwaerme (100° C, 15 Sekunden), hoechste Fingerfertigkeit, beide Liner sind miteinander vernaeht, verbesserte Haltbarkeit, hoechster Tragekomfort, Groesse 11, 6726-11, 6726-11, NITRAS, TAEKI Schnittschutzhandschuhe,schwarz,zweilagiger Liner
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Schnittschutzhandschuhe
Typ:
Schnittschutzhandschuhe
Norm:
EN 388 EN 407
Material:
TAEKI-Spezialgarn | Baumwolle
Handschuhgroesse:
11
Farbe:
grau | naturfarben
Beschichtung:
Nitril
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 82,01*
€ 107,03*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 94,00*
€ 116,91*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,61*
€ 117,41*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 97,26*
€ 121,58*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,70*
€ 140,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,58*
€ 144,6802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,12*
€ 142,9428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,15*
€ 133,4585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,60*
€ 128,044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,26*
€ 115,7394
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 9,726* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.