Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS TOUGH GRIP N 300,Nitril-Einmalhandschuhe,blau,EN ISO 374,Groesse M 8340-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2708340-M
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8340-M
EAN/GTIN:
     4059904123687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
TOUGH GRIP N 300,Nitril-Einmalhandschuhe,blau,EN ISO 374. . . NITRAS TOUGH GRIP N 300, Nitril-Einmalhandschuhe, blau, unsteril, Rollrand, puderfrei, innovative Schuppenoberflaeche fuer besonders starken Griff auf nassen und trockenen Oberflaechen, hervorragende Passgenauigkeit, besonders robust, fuer Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, Farbleitsystem fuer Groessen, Laenge ca. 300 mm, AQL 1,5, Premium-Qualitaet, 10 Boxen 50 Stueck, Groesse M, 8340-M, 8340-M, NITRAS, TOUGH GRIP N 300,Nitril-Einmalhandschuhe,blau,EN ISO 374,Groesse M
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Einweghandschuhe
Norm:
ISO 374-1:2016/Typ A ISO 374-5:2016
Material:
Nitril
Handschuhgroesse:
M
Farbe:
Blau
Schutzschutzklasse:
Kat. III
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 8,25*
€ 12,49*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 8,92*
€ 13,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 9,84*
€ 14,27*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.