Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2K-Glk.Umschaltknarre 3/8 L.246mm RSW5 R50120027


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-581R50120027
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301819
EAN/GTIN:
     4060833018197
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Gelenk-Umschaltknarre
2K-Glk. Umschaltknarre 3/8 L. 246mm RSW5 R50120027 - Knarrenkopf 180° schwenkbar - Arretierbar in 5 Positionen - Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar - Druckknopfausloesung - Oberflaeche matt verchromt - Ovaler Kopf - 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftuebertragung - Fuer Steckschluesseleinsaetze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille - Chrom-Vanadium-Stahl, R50120027, 3301819, GEDORE, 2K-Glk. Umschaltknarre 3/8 L. 246mm RSW5
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Steckschluessel
Typ Handwerkzeug:
3/8" Antrieb
1000V-isoliert:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 28,31*
€ 35,73*
3 Tage
1080
5
Frei Haus
ab € 29,51*
€ 36,11*
3 Tage
1080
5
Frei Haus
ab € 29,39*
€ 36,21*
1
€ 4,90*
ab € 27,59*
€ 38,14*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 36,69*
€ 48,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 59,72*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 13,62*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,19*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,80*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 56,06*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 87,90*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 22,06*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 14,34*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 17,57*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,65*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 149,58*
Ähnlich
Gedore
1509942
ab € 117,91*
Ähnlich
Gedore
2910845
ab € 28,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.