Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Schnittschutzhands. Kl.3 L/9 Hi-Vis 4932478132


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1689-6004932478132
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932478132
EAN/GTIN:
     4058546340650
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Schnittschutzhands. Kl. 3 L/9 Hi-Vis 4932478132 Fluoreszierendes Material fuer hohe Sichtbarkeit Bietet besseren Schutz als Schnittschutzklasse 1, ideal bei der Handhabung von Draehten oder nicht entgrateten Rohren. Verstaerkte Nitrilbeschichtung zwischen Daumen und Zeigefinger strapazierfaehiger an den Verschleisspunkten. Besonders leicht und duennwandig atmungsaktiver und bessere Handhabung. SMARTSWIPE kapazitive Fingerspitzen zur Bedienung von Touchscreens. CE Zertifiziert nach EN420, EN388:2016(4442C). , 4932478132, 4932478132, Milwaukee, Schnittschutzhands. Kl. 3 L/9 Hi-Vis
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Schnittschutzhandschuhe
Typ:
Schnittschutzhandschuhe
Handschuhgroesse:
9
Schutzschutzklasse:
Klasse 3/C
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,12*
€ 12,05*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,58*
€ 12,09*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,53*
€ 13,15*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,59*
€ 13,21*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 12,65*
€ 17,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.