Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsorge 20001200 Kausche DIN 6899 Form B 12 mm Seil-Nenngröße 11,0 mm galvani


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinsorge 20001200 Kausche DIN 6899 Form B 12 mm Seil-Nenngröße 11,0 mm galvani
Kleinsorge 20001200 Kausche DIN 6899 Form B 12 mm Seil-Nenngröße 11,0 mm galvani
Kleinsorge 20001200 Kausche DIN 6899 Form B 12 mm Seil-Nenngröße 11,0 mm galvani
Kleinsorge 20001200 Kausche DIN 6899 Form B 12 mm Seil-Nenngröße 11,0 mm galvani
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237619
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     20001200
EAN/GTIN:
     4251063405035
Suchbegriffe:
DIN 6899
DIN 6899 Kausche
DIN 6899 Seilkausche
Kausche DIN 6899
Kausche DIN 6899 Form B 12mm Seil-Nenngröße 11,0mm ZN m.tiefer Rille mit tiefer Rille · mittelschwer · Form B · galvanisch verzinkt (DIN 6899) · Hinweis: Für Hanf- und Drahtseile geeignet Die angegebene Nenngröße bezieht sich auf das Seil Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit tiefer Rille
Weitere Informationen:
eClassID:
23130105
HerstellerNr:
20001200
Werksnummer:
1000120172
Länge netto mm:
66,00
Breite netto mm:
47,00
Höhe netto mm:
17,00
Gewicht netto Kg:
0,058000
Gewicht brutto Kg:
0,058000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 mm
Norm:
DIN 6899 Form B
Produktart:
Kausche
Ausfuehrung:
galvanisch verzinkt mit tiefer Rille
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3293*
€ 0,4501*
26 Tage
nicht lagernd
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4209*
€ 0,5516*
4 Tage
50
50
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,5525*
€ 0,5525*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,5525*
€ 0,5525*
Lager 1955
50
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4114*
€ 0,5636*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5636*
€ 0,67068
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5475*
€ 0,65153
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5414*
€ 0,64427
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5014*
€ 0,59667
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4714*
€ 0,56097
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4114*
€ 0,48957
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
20001000
ab € 0,1884*
Ähnlich
Kleinsorge
20000300
ab € 0,0565*
Ähnlich
Kleinsorge
20000400
ab € 0,0597*
Ähnlich
Kleinsorge
20000500
ab € 0,0749*
Ähnlich
Kleinsorge
20000600
ab € 0,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.