Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer D.4mm Gesamt-L.75mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-1170114104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000864102
EAN/GTIN:
     4015448416302
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer
mit HM-Schneide · aus vergütetem Spezialstahl · erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz · spezielles Wendelprofil für schnellen Bohrfortschritt · mit HM-Schneide
Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Arbeitslänge:
35 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Schaft-Ø:
4 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 0,66*
€ 1,06*
Lager 1690
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 1,07*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 0,74*
€ 1,15*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 0,79*
€ 1,21*
1 Tag
98
50
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864114
ab € 1,46*
Ähnlich
PROMAT
4000864132
ab € 3,27*
Ähnlich
PROMAT
4000864116
ab € 2,00*
Ähnlich
PROMAT
4000864118
ab € 3,50*
Ähnlich
PROMAT
4000864104
ab € 0,71*
Ähnlich
PROMAT
4000864106
ab € 0,82*
Ähnlich
PROMAT
4000864130
ab € 1,36*
Ähnlich
PROMAT
4000864110
ab € 1,09*
Ähnlich
PROMAT
4000864131
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.