Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter ER DIN 69893A Spann-D.2-20mm HSK-A63 A.-L.100mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-2235063030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000833831
EAN/GTIN:
     4015448562870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69893
Spannzangenfutter ER DIN 69893
mit Hohlschaftkegel DIN 69893 Form A · zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 Weitere technische Eigenschaften: · A: 100mm · D: 50mm · Norm: DIN 69893 · Spannbereich: 2-20mm
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A63
passende Spannzangen:
ER 32 / 470 E
Spann-Ø:
2-20 mm
Auskraglänge:
100 mm
Form:
A
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spannfutter er din 69893, Spannzangenaufnahme, Spannzangenfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 4,95*
ab € 61,96*
€ 79,35*
Lager 1690
11
€ 5,99*
ab € 64,48*
€ 79,96*
2 Tage
11
€ 5,59*
ab € 67,03*
€ 82,74*
5 Tage
15
€ 6,90*
ab € 61,84*
€ 83,87*
5 Tage
15
€ 8,90*
ab € 67,95*
€ 83,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
52266
ab € 12,21*
Zubehör
k.A.
7006318
ab € 4,90*
Zubehör
k.A.
7006318
ab € 7,25*
Zubehör
k.A.
ab € 5,65*
Zubehör
k.A.
7006318
ab € 10,48*
Zubehör
PROMAT
4000832712
ab € 4,87*
Zubehör
k.A.
A63.701
ab € 14,56*
Zubehör
k.A.
A63.701
ab € 19,47*
Zubehör
PROMAT
A63.701
ab € 14,40*
Zubehör
k.A.
A63.701
ab € 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.