Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter ER DIN 69893A Spann-D.2-20mm HSK-A63 A.-L.100mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-157749
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448562870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69893
Spannzangenfutter ER DIN 69893
mit Hohlschaftkegel DIN 69893 Form A · zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 Weitere technische Eigenschaften: · A: 100mm · D: 50mm · Norm: DIN 69893 · Spannbereich: 2-20mm
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A63
passende Spannzangen:
ER 32 / 470 E
Spann-Ø:
2-20 mm
Auskraglänge:
100 mm
Form:
A
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spannfutter er din 69893, Spannzangenaufnahme, Spannzangenfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
2 Tage
17
€ 4,95*
ab € 60,64*
€ 75,44*
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 67,20*
€ 83,37*
2 Tage
12
€ 5,59*
ab € 67,20*
€ 83,45*
5 Tage
17
€ 6,90*
ab € 61,90*
€ 84,60*
5 Tage
17
€ 8,90*
ab € 68,43*
€ 84,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
52266
ab € 12,19*
Zubehör
k.A.
7006318
ab € 4,88*
Zubehör
k.A.
ab € 5,65*
Zubehör
k.A.
7006318
ab € 10,43*
Zubehör
PROMAT
4000832712
ab € 4,85*
Zubehör
k.A.
A63.701
ab € 14,55*
Zubehör
PROMAT
A63.701
ab € 14,41*
Zubehör
k.A.
A63.701
ab € 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.