Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier H.60mm B.34mm S.1,5mm VA schmal GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000200542
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     361181
EAN/GTIN:
     4004338361181
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Ausführung: schmal, gerollt · mit vernietetem Edelstahl-Stift · Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden. Weitere technische Eigenschaften: · Maß a: 60mm · Maß b: 34mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
6
Loch-Ø:
4,3 mm
Stärke:
1,5 mm
Höhe:
60 mm
Breite geöffnet:
34 mm
Breite:
34 mm
Form:
schmal
Material:
Edelstahl
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Möbelband, Scharniere, Türband
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,22*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,46*
€ 2,32*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,55*
€ 2,34*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,57*
4 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 2,01*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
361198
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.