Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier, Edelstahl, LxB 64x34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnier, Edelstahl, LxB 64x34 mm
Scharnier, Edelstahl, LxB 64x34 mm
Scharnier, Edelstahl, LxB 64x34 mm
Scharnier, Edelstahl, LxB 64x34 mm
Artikel-Nr.:
     709-361181
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     361181
EAN/GTIN:
     4004338361181
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier, schmal, mit versenkten Schraublöchern, Material: Edelstahl, mit vernietetem Edelstahlstift, Länge: 64 mm, Breite: 34 mm, Ausführung: gerollt, Materialstärke: 1,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø4,3 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
34 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
64 mm
Loch-Ø 1:
4.3 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.029 kg
Ausführung:
gerollt
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
36118 1
Anzahl Löcher 1:
6
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,26*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 1,46*
€ 2,36*
2 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 1,55*
€ 2,37*
2 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 1,61*
€ 2,46*
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 2,00*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
361198
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.