Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole L.125mm H.150mm STA weiß lack.Trgf.48kg GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000200760
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     348663
EAN/GTIN:
     4004338348663
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß
Material: Stahl, Oberfläche weiß lackiert Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: weiß lackiert · Maß a: 150mm · Maß b: 125mm
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Höhe:
150 mm
Tragfähigkeit:
48 kg
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel, Konsolen, Regale, Stützbalken, Träger
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
160
pro Box
Frei Haus
ab € 0,3612*
€ 0,4919*
1 Tag
100
20
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,36*
€ 0,52*
Lager 1690
75
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,36*
€ 0,52*
1 Tag
70
20
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,40*
€ 0,58*
6 Tage
100
20
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
348656
ab € 0,31*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348670
ab € 0,67*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348731
ab € 1,38*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348649
ab € 0,26*
Ähnlich
GAH ALBERTS
348687
ab € 17,68*
Ähnlich
GAH ALBERTS
348694
ab € 27,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.