Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur NY 1810/273P Alu.F1 SK/OL 78mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000203552
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3272941
EAN/GTIN:
     4012789501285
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Innentür-Langschild-Garnitur · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37-42 mm · Schilder sichtbar verschraubt · DIN links / rechts Entfernung 78 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gebrauchskategorie: 3 · Ergänzung: D/D · Drückertiefe: 56mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Lochung:
SK/OL
Entfernung:
78 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F1
für Türstärke:
37-42 mm
Breite:
46 mm
Länge:
240 mm
Schildstärke:
9 mm
Drückerlänge:
127 mm
Befestigungssystem:
Schnellstift
Form:
abgerundet
Norm:
DIN 1906
Modell:
New York 1810/273P
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 11,29*
€ 15,62*
3 Tage
16
1
€ 6,99*
ab € 11,76*
€ 15,74*
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 12,47*
€ 16,49*
2 Tage
12
1
€ 5,59*
ab € 13,52*
€ 17,70*
2 Tage
16
1
€ 7,99*
ab € 13,79*
€ 18,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3272909
ab € 6,47*
Ähnlich
Hoppe
3272925
ab € 6,47*
Ähnlich
Hoppe
3272976
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.