Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur NY 1810/273P Alu.F1 SK/OL 78mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000203552
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3272941
EAN/GTIN:
     4012789501285
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette

Langschildgarnitur New York 1810/273P Aluminium F1 SK/OL 78 mm DIN links / rechts HOPPE


Innentür-Langschild-Garnitur · geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzungs-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37-42 mm · Schilder sichtbar verschraubt · DIN links / rechts
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Norm: DIN 1906
Weitere Informationen:
Breite:
46 mm
Länge:
240
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 11,29*
€ 15,62*
3 Tage
16
1
€ 6,99*
ab € 11,76*
€ 15,74*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 12,47*
€ 16,49*
2 Tage
12
1
€ 5,59*
ab € 13,52*
€ 17,70*
Lager 7051
16
1
€ 7,99*
ab € 13,79*
€ 18,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3272909
ab € 6,47*
Ähnlich
Hoppe
3272925
ab € 6,47*
Ähnlich
Hoppe
3272976
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.