Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freil.-Gleits.-TS TS 99 FLR-K Normalmont.Bands.EN 2-5 silber EN 2-5 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000207279
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     54300101
EAN/GTIN:
     4021226838556
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
nach EN 1154 · im Contur Design · Schließkraft EN 2-5 · für Türbreiten bis 1250mm · mit elektrohydraulischer Feststellung, geprüft nach EN 1155 · Freilauffunktion bereits ab Türöffnungswinkel > 0° · Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar · DIN-L und DIN-R verwendbar · Gleitschiene mit integriertem Netzteil und Rauchmelder mit Betriebs- und Wartungsanzeige · Bauhöhe 30 mm · Anschlussmöglichkeit für weitere Melder und externe Handauslösung · potentialfreier Alarmkontakt · Anschlussspannung 230 V AC · Betriebsspannung 24 V DC · Türblattmontage Bandseite · als Feststellanlage allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBT, Berlin · Abnahmeprüfung vorgeschrieben · Eignungsnachweis mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 2-5
Flügelbreite max.:
1250 mm
Länge:
413 mm
Ausführung:
Freilauf-Türschließer
Tiefe:
52 mm
Höhe:
71 mm
Modell:
TS 99 FLR-K
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 6,90*
ab € 721,93*
€ 815,75*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 742,29*
€ 838,78*
Lager 1690
2
Frei Haus
ab € 782,39*
€ 857,33*
Frei Haus
ab € 753,40*
€ 858,15*
16 Tage
3
Frei Haus
ab € 783,68*
€ 859,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,33*
€ 1.020,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,89*
€ 997,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 837,88*
€ 997,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 837,87*
€ 997,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,07*
€ 954,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 802,06*
€ 954,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 802,04*
€ 954,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 802,03*
€ 954,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 802,02*
€ 954,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,82*
€ 943,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,39*
€ 931,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.