Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 54300101 Freilauf-Gleitschienentürschließer TS 99 FLR-K Normalmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 54300101 Freilauf-Gleitschienentürschließer TS 99 FLR-K Normalmontage
DORMAKABA 54300101 Freilauf-Gleitschienentürschließer TS 99 FLR-K Normalmontage
DORMAKABA 54300101 Freilauf-Gleitschienentürschließer TS 99 FLR-K Normalmontage
Artikel-Nr.:
     1955B-2000242039
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     54300101
EAN/GTIN:
     4021226838556
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
Freil.-Gleits.-TS TS 99 FLR-K Normalmont.Bands.EN 2-5 silber EN 2-5 DORMAKABA nach EN 1154 · im Contur Design · Schließkraft EN 2-5 · für Türbreiten bis 1250mm · mit elektrohydraulischer Feststellung, geprüft nach EN 1155 · Freilauffunktion bereits ab Türöffnungswinkel > 0° · Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellb
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
54300101
Werksnummer:
3000207279
Länge netto mm:
855,00
Breite netto mm:
175,00
Höhe netto mm:
95,00
Gewicht netto Kg:
6,050000
Gewicht brutto Kg:
6,050000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Groesse:
EN 2-5
Produktart:
Freilauf
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 6,90*
ab € 721,93*
€ 815,75*
Lager 1955
3
Frei Haus
ab € 742,29*
€ 838,78*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 782,39*
€ 857,33*
Frei Haus
ab € 753,40*
€ 858,15*
15 Tage
3
Frei Haus
ab € 783,68*
€ 859,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,78*
€ 998,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,80*
€ 962,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,25*
€ 907,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,05*
€ 896,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,29*
€ 883,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.