| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000207279 Herst.-Nr.: 54300101 EAN/GTIN: 4021226838556 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 855x175x95 MM | Gewicht: | 6,05 kg | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | TS 99 FLR-K | Hauptmerkmal: | Normalmontage Bandseite EN 2-5 | Ausführung: | silber EN 2-5 | Artikellangtext: | nach EN 1154 · im Contur Design · Schließkraft EN 2-5 · für Türbreiten bis 1250mm · mit elektrohydraulischer Feststellung, geprüft nach EN 1155 · Freilauffunktion bereits ab Türöffnungswinkel > 0° · Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar · DIN-L und DIN-R verwendbar · Gleitschiene mit integriertem Netzteil und Rauchmelder mit Betriebs- und Wartungsanzeige · Bauhöhe 30 mm · Anschlussmöglichkeit für weitere Melder und externe Handauslösung · potentialfreier Alarmkontakt · Anschlussspannung 230 V AC · Betriebsspannung 24 V DC · Türblattmontage Bandseite · als Feststellanlage allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBT, Berlin · Abnahmeprüfung vorgeschrieben · Eignungsnachweis mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 721,93* | € 815,75* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 742,29* | € 838,78* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 782,39* | € 857,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 753,40* | € 858,15* | | | | Lager 8760 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 783,68* | € 859,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|