Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 222 30 Schlosskörper-B.30mm MS versch.-schl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000250462
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     222/30
EAN/GTIN:
     4003482030004
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
robustes Zylinderschloss · massiver Messingkörper · stahlgehärteter Bügel · doppelt verriegelt ab 40 mm · solide Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
30 mm
Bügelstärke:
5 mm
Bügelweite:
14,3 mm
Bügelhöhe:
16 mm
Gesamthöhe:
30 mm
Material:
Messing
Modell:
222 30
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
216
1
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 6,66*
7 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 5,18*
€ 6,71*
1
€ 4,00*
ab € 5,19*
€ 6,93*
Lager 1690
138
1
€ 5,99*
ab € 5,32*
€ 7,00*
2 Tage
184
1
€ 4,99*
ab € 5,40*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
3011
ab € 6,48*
Ähnlich
Burg-Wächter
3021
ab € 8,85*
Ähnlich
Burg-Wächter
3051
ab € 5,65*
Ähnlich
Burg-Wächter
3061
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.