Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 222 30 Schlosskör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylindervorhangschloss 222 30 Schlosskör
Zylindervorhangschloss 222 30 Schlosskör
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-113363
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     222/30
EAN/GTIN:
     4003482030004
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
robustes Zylinderschloss · massiver Messingkörper · stahlgehärteter Bügel · doppelt verriegelt ab 40 mm · solide Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
30 mm
Bügelstärke:
5 mm
Bügelweite:
14,3 mm
Bügelhöhe:
16 mm
Gesamthöhe:
30 mm
Material:
Messing
Modell:
222 30
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser, 3000250462
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
216
1
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 6,66*
7 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 5,18*
€ 6,71*
1
€ 4,00*
ab € 5,19*
€ 6,93*
3 Tage
138
1
€ 5,99*
ab € 5,32*
€ 7,00*
2 Tage
184
1
€ 4,99*
ab € 5,40*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
3011
ab € 6,48*
Ähnlich
Burg-Wächter
3021
ab € 8,85*
Ähnlich
Burg-Wächter
3051
ab € 5,65*
Ähnlich
Burg-Wächter
3061
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.