Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer TS 3000 V Normalmont.Bands.EN 1-4 silber EN 1-4 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000255080
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     28348
EAN/GTIN:
     4106030283485
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1100 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montage Türblatt Bandseite, Montageplatte verwenden) · einstellbare Schließkraft · Größe EN 1-4 · regulierbarer und hydraulischer Endschlag · regulierbare und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit · Funktionen von vorn einstellbar · klare Linienführung · für rechts und links angeschlagene Türen · Schließkraft seitlich einstellbar
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 1-4
Flügelbreite max.:
1100 mm
Länge:
226 mm
Ausführung:
Standard
Tiefe:
47 mm
Höhe:
60 mm
Modell:
TS 3000 V
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Marke:
GEZE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, geze türschließer silber, gleitschiene, geze gleitschiene, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
€ 4,99*
ab € 64,05*
€ 78,71*
6 Tage
152
€ 5,99*
ab € 64,35*
€ 80,29*
2 Tage
135
€ 4,95*
ab € 67,60*
€ 81,78*
1 Tag
151
€ 5,45*
ab € 68,16*
€ 82,34*
Lager 1690
112
€ 5,99*
ab € 70,94*
€ 85,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
014835
ab € 44,38*
Zubehör
GEZE
068221
ab € 14,86*
Zubehör
GEZE
135237
ab € 8,48*
Zubehör
GEZE
011234
ab € 8,33*
Zubehör
GEZE
011230
ab € 3,44*
Zubehör
GEZE
011233
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.