Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckkrepp NOPI® 4349 leicht gekreppt hellbeige L.50m B.19mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-3000265500
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04349-00000-00
EAN/GTIN:
     4005800066825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekoratives Gestalten Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: hellbeige · Gesamtdicke: 0,11mm · Reißkraft: 33N/cm · Klebkraft: 2N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
leicht gekreppt
Marke:
TESA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
96
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,18*
18 Tage
nicht lagernd
96
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,39*
2 Tage
1392
16
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 1,06*
€ 1,45*
2 Tage
975
16
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 1,13*
€ 1,53*
Lager 1690
1044
16
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,62*
€ 2,13*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 34,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05286-00000-03
ab € 1,73*
Ähnlich
tesa
04306-00046-02
ab € 6,26*
Ähnlich
tesa
04319-00041-00
ab € 3,89*
Ähnlich
tesa
04349-00001-00
ab € 1,18*
Ähnlich
tesa
04349-00002-00
ab € 1,43*
Ähnlich
tesa
04349-00003-00
ab € 1,57*
Ähnlich
tesa
04349-00004-00
ab € 2,42*
Ähnlich
tesa
04319-00010-00
ab € 6,42*
Ähnlich
tesa
04319-00012-00
ab € 7,71*
Ähnlich
tesa
04306-00042-02
ab € 2,38*
Ähnlich
tesa
04306-00043-02
ab € 3,11*
Ähnlich
tesa
04306-00044-02
ab € 3,74*
Ähnlich
tesa
04306-00045-02
ab € 4,73*
Ähnlich
tesa
04319-00008-00
ab € 4,88*
Ähnlich
tesa
04319-00006
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.