Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.100mm Trgf.140kg Ku.Platte L102xB84mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L500.B61.101
EAN/GTIN:
     4021885069025
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräterolle · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf · Rollenlager · Radachse verschraubt · Radkörper Kunststoff, Lauffläche Elastik-Vollgummireifen (blau, fest aufvulkanisiert) · bodenschonend - extrem abriebfest · mit Plattenbefestigung · Rad-Ø 100 mm = mit Fadenschutz Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: mit Anschraubplatte
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
26 mm
Bauhöhe:
128 mm
Tragfähigkeit:
140 kg
Material Rolle:
Kunststoff
Plattenbreite:
84 mm
Plattenlänge:
102 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
19
1
€ 5,99*
ab € 6,71*
€ 8,83*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 8,87*
1 Tag
43
10
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 9,19*
1 Tag
19
1
€ 5,59*
ab € 7,25*
€ 9,38*
1 Tag
43
1
€ 6,90*
ab € 7,25*
€ 9,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B61.101
ab € 3,72*
Zubehör
k.A.
B15.109
ab € 7,38*
Zubehör
k.A.
B15.131
ab € 8,81*
Zubehör
k.A.
B15.156
ab € 10,48*
Zubehör
k.A.
B15.205
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.