Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Lenkrolle mit Feststeller
>
Artikel
BS ROLLEN, Transportg.-Lenkrolle, Elastikgummi,, D 100 mm, Tragl. 140 kg, Platte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-11241-D57-L500.B61.101
Hersteller:
BS Rollen
Herst.-Nr.:
L500.B61.101
EAN/GTIN:
4021885069025
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Lenkrolle, Elastik-Vollgummi blau, Durchm. 100 mm, Traglast 140 kg, Rollenlager, Anschraubplatte
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,860 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
CN
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
,
Transportgeräterolle
,
lenkrolle vollgummi 100 mm
,
transportgeräte rolle
,
transportgeräte-rolle vollgummi
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 6,71*
€ 8,83*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 8,87*
Lager 6C8MS
1 Tag
43
10
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 9,19*
Lager 4BULW
1 Tag
19
1
€ 5,59*
ab € 7,25*
€ 9,38*
Lager 4012
1 Tag
43
1
€ 6,90*
ab € 7,25*
€ 9,38*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatzrad D.100mm Trgf.140kg Gum.blau Achs-D.12mm Nabenl.40mm BS ROLLEN
BS Rollen
B61.101
ab € 3,72*
Zubehör
Ersatzrad D.100mm Trgf.300kg Ku.weiß Achs-D.12,5mm Nabenl.59mm BS ROLLEN
k.A.
B15.109
ab € 7,38*
Zubehör
Ersatzrad D.125mm Trgf.450kg Ku.weiß Achs-D.12,5mm Nabenl.59mm BS ROLLEN
k.A.
B15.131
ab € 8,81*
Zubehör
Ersatzrad D.150mm Trgf.650kg Ku.weiß Achs-D.12,5mm Nabenl.59mm BS ROLLEN
k.A.
B15.156
ab € 10,48*
Zubehör
Ersatzrad D.200mm Trgf.750kg Ku.weiß Achs-D.12,5mm Nabenl.59mm BS ROLLEN
k.A.
B15.205
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen