Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,blau, schwerL500.B61.101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle,blau, schwerL500.B61.101
Lenkrolle,blau, schwerL500.B61.101
Artikel-Nr.:
     6C8MS-116384
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L500.B61.101
EAN/GTIN:
     4021885069025
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Transportgeräterolle, Lenkrolle

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Elastik, Reifen blau
Radkörper: Kunststoff, 100 mm Ø mit Fadenschutz
Lager: Rollenlager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L500.B61.101
a:
100 mm
c:
32 mm
e:
128 mm
g:
104 x 80 mm
f:
140 kg
Herstellerartikelnummer:
L500.B61.101
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 100 mm, transportgeräterolle, lenkrollen gummiräder, 30231131, Bockrollen, Lenkrollen, Räder, Rollen, Transportgeräterollen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 8,93*
Lager 6C8MS
25
10
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 9,27*
1 Tag
25
1
€ 6,90*
ab € 7,25*
€ 9,43*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 7,42*
€ 9,75*
2 Tage
16
1
€ 4,99*
ab € 7,57*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B61.101
ab € 3,93*
Zubehör
k.A.
B15.109
ab € 7,91*
Zubehör
k.A.
B15.131
ab € 9,41*
Zubehör
k.A.
B15.156
ab € 11,24*
Zubehör
k.A.
B15.205
ab € 16,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.