Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,blau, schwerL500.B61.101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle,blau, schwerL500.B61.101
Lenkrolle,blau, schwerL500.B61.101
Artikel-Nr.:
     4012-116384
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L500.B61.101
EAN/GTIN:
     4021885069025
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräterolle, Lenkrolle

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Elastik, Reifen blau
Radkörper: Kunststoff, 100 mm Ø mit Fadenschutz
Lager: Rollenlager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L500.B61.101
a:
100 mm
c:
32 mm
e:
128 mm
g:
104 x 80 mm
f:
140 kg
Herstellerartikelnummer:
L500.B61.101
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen 100 mm, transportgeräterolle, lenkrollen gummiräder, 30231131, Bockrollen, Lenkrollen, Räder, Rollen, Transportgeräterollen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 6,71*
€ 8,84*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 8,88*
3 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 9,09*
Lager 4012
40
1
€ 6,90*
ab € 7,23*
€ 9,37*
2 Tage
6
1
€ 4,99*
ab € 7,55*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B61.101
ab € 3,73*
Zubehör
k.A.
B15.109
ab € 6,95*
Zubehör
k.A.
B15.131
ab € 8,22*
Zubehör
k.A.
B15.156
ab € 9,88*
Zubehör
k.A.
B15.205
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.