Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.250mm Trgf.550kg Gum.schwarz Achs-D.20mm Nabenl.60mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275491
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B80.251
EAN/GTIN:
     4021885076672
Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · Kugellager
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
250 mm
Radbreite:
50 mm
Achs-Ø:
20 mm
Nabenlänge:
60 mm
Tragfähigkeit:
550 kg
Material Rolle:
Gummi
Farbe:
schwarz
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, transportgeräterolle, Bockrolle, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzrolle, Lenkrolle, Zubehör für Bockrollen, Zubehör für Lenkrollen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 26,09*
€ 34,20*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 26,28*
€ 34,52*
7 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 28,20*
€ 36,63*
19 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 27,30*
€ 37,17*
Lager 1690
8
1
€ 5,99*
ab € 33,88*
€ 43,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B80.100
ab € 6,95*
Ähnlich
BS Rollen
B80.125
ab € 9,67*
Ähnlich
BS Rollen
B80.200
ab € 16,73*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.101
ab € 70,22*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.125
ab € 75,18*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.150
ab € 80,88*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.200
ab € 96,26*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.202
ab € 336,63*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.250
ab € 110,29*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.253
ab € 644,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.